{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 11 mm | |
Opname | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 427 E | |
Buiten-⌀ D | 20,7 mm | |
Totale lengte L | 31,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308916 11 | |
EAN/GTIN | 2050001767721 | |
Nummer fabrikant | 13724011100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantang met afdichting 11 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 58,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 27,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 20 | ER25 | ER32 |
Buiten-⌀ D | 20,7 | 26 | 33 |
Totale lengte L | 31,5 | 34 | 40 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 427 E | 429 E | 469 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |