{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 7 mm | |
Opname | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 425 E | |
Buiten-⌀ D | 16,7 mm | |
Totale lengte L | 27,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308906 7 | |
EAN/GTIN | 2050001767417 | |
Nummer fabrikant | 13723010700 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantang met afdichting 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 57,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 40,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Buiten-⌀ D | 16,7 | 17 | 16,7 |
Totale lengte L | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Nominale span-⌀ d | 7 | 7 | 7 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |