{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 6 mm | |
Opname | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 425 E | |
Buiten-⌀ D | 16,7 mm | |
Totale lengte L | 27,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308906 6 | |
EAN/GTIN | 2050001765161 | |
Nummer fabrikant | 13723010600 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantang met afdichting, ER 16, Nominale span-⌀ d: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 50,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar
€ 40,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Buiten-⌀ D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm |
Totale lengte L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nominale span-⌀ d | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |