{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 6 mm | |
Opname | ER 11 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 4008 E | |
Buiten-⌀ D | 11,3 mm | |
Totale lengte L | 18 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308881 6 | |
EAN/GTIN | 2050001764911 | |
Nummer fabrikant | 13711010600 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang, ER 11, Nominale span-⌀ d: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 11 | ER 11 |
Totale lengte L | 18 mm | 18 mm |
Nominale span-⌀ d | 6 mm | 6 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4008 E | 4008E |
Producttype | Spantang | Spantang |