{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 1 mm | |
Opname | ER 11 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 4008 E | |
Buiten-⌀ D | 11,3 mm | |
Totale lengte L | 18 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308881 1 | |
EAN/GTIN | 2050001767974 | |
Nummer fabrikant | 13711010100 | |
Fabrikant | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |