{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 3,5 mm | |
Opname | ER 8 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 4004 E | |
Buiten-⌀ D | 8,5 mm | |
Totale lengte L | 13,6 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308878 3,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767004 | |
Nummer fabrikant | 13710010350 |