{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 2,5 mm | |
Opname | ER 8 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 4004 E | |
Buiten-⌀ D | 8,5 mm | |
Totale lengte L | 13,6 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308878 2,5 | |
EAN/GTIN | 2050001766991 | |
Nummer fabrikant | 13710010250 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantang 2,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 8 | ER11 |
Buiten-⌀ D | 8,5 | 11,3 |
Totale lengte L | 13,6 | 18 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 10 |
Type | 4004 E | 4031 E |
Producttype | Spantang | Spantang |