{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor conus | 50 | |
Boringeigenschap | zonder boring | |
Aantrekbouten-norm | MAS 403 | |
Kraag-⌀ D | 38 mm | |
Kop-⌀ D1 | 23 mm | |
Totale lengte L | 85 mm | |
L1 | 45 mm | |
Schroefdraad M | M24 | |
Maximaal aanhaalmoment | 150 Nm | |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 50 | |
Sleutelwijdte | 30 mm | |
Producttype | Aantrekbout |
Artikelnummer | 308760 50 | |
EAN/GTIN | 4045197223883 | |
Nummer fabrikant | 308760 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Aantrekbout 45° afgedicht 50
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
305 stuks direct leverbaar
€ 17,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
€ 13,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 13,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kraag-⌀ D | 38 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Kop-⌀ D1 | 23 | 28 | 28 | 29,1 | 23 |
L1 | 45 | 34 | 34 | 25,55 | 45 |
Geschikt voor conus | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sleutelwijdte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Boringeigenschap | zonder boring | Zonder boring | Zonder boring | Zonder boring | zonder boring |
Producttype | Aantrekbout | Aantrekbout | Aantrekbout | Aantrekbout | Aantrekbout |