{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M12×50 | |
Opname | PSC 63 | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Inwendige koeling | ja | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 74,5 mm | |
Boring-⌀ D1 | 12,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 21 mm | |
Nuttige lengte L1 | 50 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 308553 M12X50 | |
EAN/GTIN | 4067263110101 | |
Nummer fabrikant | 308553 M12X50 |