Inschroeffreesopname, cilindrisch M10X50

Artikelnummer: 308553 M10X50
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadafmeting M Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M10×50
Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 74,5 mm
Boring-⌀ D1 10,5 mm
Buiten-⌀ D 18 mm
Nuttige lengte L1 50 mm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308553 M10X50
EAN/GTIN 4067263110095
Nummer fabrikant 308553 M10X50

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.