Dopsleutelset 1/2″, in etui, 16-dlg.

Artikelnummer: 3085023
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3085023
EAN/GTIN 4010886951033
Nummer fabrikant 3085023
L-nummer L60160 6055

Omschrijving

Omschrijving:

exclusief assortiment Made by GEDORE, gereedschappen in metrische maten, met robuuste omschakelbare ratel met pal en drukknop-ontkoppeling, robuuste etui met krachtige klittenbandsluiting en draaggreep, etui compatibel met het modulaire systeem 1500 CT van GEDORE, schuimstofmodule compatibel met GEDORE-gereedschapwagen, GEDORE-Check-Tool-systeem, GEDORE Gereedschapssysteem controleren

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale breedte [mm]: 335 mm
  • Totale hoogte [mm]: 65 mm
  • Totale lengte [mm]: 185 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen