Omschakelbare ratel 1/2″ 270 mm

Artikelnummer: 6142620
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6142620
EAN/GTIN 4010886614266
Nummer fabrikant 6142620
L-nummer L60160 219

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
terughaalhoek 7,5 graden
slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Aantal tanden: 48
  • Type vergrendeling: Kogelvergrendeling
  • Totale breedte [mm]: 43 mm
  • Totale hoogte [mm]: 38 mm
  • Totale lengte [mm]: 270 mm
  • Materiaal handvat: 2-componenten
  • Hoogte ratelkop: 39 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Terugdraaihoek: 7,5 °
  • Type schakelaar: Schakelhendel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Drukknopontgrendeling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen