{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 120 | |
Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HPC | |
Trilling | gedempt | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 65 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308342 16 | |
EAN/GTIN | 4062406787257 | |
Nummer fabrikant | 308342 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krimphouder met trillingsdemping, met koelkanaalboringen 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 257,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 234,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 240,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Afkoppellengte A-maat | 120 | 120 | 120 | 120 |
Buiten-⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Vorm | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |