{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 120 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308189 16 | |
EAN/GTIN | 4045197291028 | |
Nummer fabrikant | 308189 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krimphouder, HSK-A 63 A = 120, Span-⌀ D1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 297,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | 120 mm |
Vorm | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder |