{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308265 16 | |
EAN/GTIN | 4045197291325 | |
Nummer fabrikant | 308265 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Krimphouder, HSK-A 100 kort, Span-⌀ D1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
235,00 €
€ 172,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 279,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Opname | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Buiten-⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Vorm | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |