{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308265 10 | |
EAN/GTIN | 4045197291295 | |
Nummer fabrikant | 308265 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krimphouder 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 235,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 279,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Opnamenorm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Buiten-⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |