Gereedschapwagen incl. gereedschapset 147-dlg.

Artikelnummer: 3082105
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Gereedschapswagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3082105
    EAN/GTIN 4010886950838
    Nummer fabrikant 3082105
    L-nummer L60160 5568

    Omschrijving

    Omschrijving:

    147-delig assortiment voor industrie, handel en automobielindustrie, gereedschappen in metrische maten, GEDORE Check Tool System: controle van de volledigheid met behulp van 2-kleurige schuimrubberen inzetstukken, Antislip, met verzonken grip, resistent tegen oliën en vetten, In gereedschapswagen WHL-L7

    Kenmerk:

    • Aantal laden: 7
    • Opslag: Gereedschapswagen
    • Totale breedte [mm]: 785 mm
    • Totale hoogte [mm]: 1.045 mm
    • Totale lengte [mm]: 510 mm
    • Materiaal: Plaatstaal
    • Type lade:
      • 7 laden:
      • 5x type 1, H = 80 mm
      • 2x type 2, H = 160 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen