Omschrijving:
werkblad met werkblad van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en opstaande beschermrand, evenals kleine extra opbergbakken, spuitbus- en schroevendraaierhouder
wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat
individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade tegelijk geopend worden, éénhandbediening
Centrale vergrendeling met cilinderslot en veiligheidssleutel
5 lage, brede laden (B 640 x D 400), volledig uittrekbaar
2 hoge, brede laden (B 640 x D 400), volledig uittrekbaar
Draagvermogen per lade 40 kg
totaal draagvermogen 500 kg
Kenmerk:
- Afmeting (L x B x H): 1.045 mm x 785 mm x 510 mm
- Aantal wielen: 4
- Aantal laden: 7
- Werkhoogte: 1.045
- Diameter vaste wielen [2x]: 125
- Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
- Totale breedte [mm]: 785 mm
- Totale hoogte [mm]: 1.045 mm
- Totale lengte [mm]: 510 mm
- Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
- Materiaal: Plaatstaal
- Oppervlak: gepoedercoat
- RAL-kleur: Blauw
- Type lade:
- 5x type 1, h. = 80 mm
- 2x type 2, h. = 160 mm
- Statisch draagvermogen [kg]: 500 kg
- Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
- 1000 V geïsoleerd: geen
- afsluitbaar: ja
- Individuele uittrekstop: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen