{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308206 6 | |
EAN/GTIN | 4045197943873 | |
Nummer fabrikant | 308206 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krimphouder met koelkanaalboring 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 249,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 221,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 282,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Opname | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Opnamenorm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;DIN 69893 |
Afkoppellengte A-maat | 160 | 160 | 160 |
Buiten-⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Vorm | A | A | A |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |