{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308205 6 | |
EAN/GTIN | 4045197291097 | |
Nummer fabrikant | 308205 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krimphouder, HSK-A 63 A = 160, Span-⌀ D1: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 221,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | 160 mm |
Buiten-⌀ D | 27 mm | 27 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder |