{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 5 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308205 5 | |
EAN/GTIN | 4045197291080 | |
Nummer fabrikant | 308205 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krimphouder, HSK-A 63 A = 160, Span-⌀ D1: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 277,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 263,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 12 mm | 12 mm |
Buiten-⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Vorm | A | A |
Span-⌀ D1 | 5 mm | 5 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder |