{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | HSK-A 63 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308172 8 | |
EAN/GTIN | 4045197945327 | |
Nummer fabrikant | 308172 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Krimphouder met 4 koelkanaalboringen, vernikkeld, HSK-A 63 kort, Span-⌀ D1: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
198,50 €
€ 146,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
279 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
€ 191,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Buiten-⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vorm | A | A | A |
Span-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |