{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | HSK-A 63 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308172 12 | |
EAN/GTIN | 4045197945341 | |
Nummer fabrikant | 308172 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krimphouder met 4 koelkanaalboringen, vernikkeld 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 198,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
€ 191,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 kort | HSK-A 40 | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort |
Opnamenorm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Afkoppellengte A-maat | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vorm | A | A | A | A |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC ;HPC | HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |