{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 75 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M5 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307525 6 | |
EAN/GTIN | 2050001653482 | |
Nummer fabrikant | 16.507.100.06.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydrohouder kort, slank 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 627,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
430,00 €
€ 331,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 75 | 75 |
Buiten-⌀ D | 50 | 50 |
Balluff-chip-boring | ja | ja |
Vorm | A | A |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar |
L3 | 24 | 26 |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder |