{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 32 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M8×1 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307525 10 | |
EAN/GTIN | 2050001653505 | |
Nummer fabrikant | 16.507.100.10.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrohouder kort, slank 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 646,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
434,00 €
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 545,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 24 |
Opnamenorm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | DIN 69893 ;DIN 69893 |
Balluff-chip-boring | ja | ja | ja |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Verstelafstand V | 10 | 10 | 10 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HPC ;HSC |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |