{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; ISO 12164-1; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 59 mm | |
L3 | 48 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M16×1 | |
Geschikte reduceerhuls | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307523 20 | |
EAN/GTIN | 4062406544522 | |
Nummer fabrikant | 307523 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 545,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 | 33 |
Opname | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 kort |
Opnamenorm | ISO 12164-1 ;ISO 12164-1 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | DIN 69893 ;DIN 69893 |
Afkoppellengte A-maat | 105 | 105 | 105 |
Vorm | A | A | A |
Verstelafstand V | 10 | 10 | 10 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |