{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; ISO 12164-1; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 47 mm | |
L3 | 40 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M10×1 | |
Geschikte reduceerhuls | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307523 12 | |
EAN/GTIN | 4062406544508 | |
Nummer fabrikant | 307523 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 545,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 95 | 95 | 95 |
Buiten-⌀ D | 50 | 50 | 32 |
Vorm | A | A | A |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Span-⌀ D1 | 12 | 12 | 12 |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |