{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 53 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M12×1 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307517 16 | |
EAN/GTIN | 4062406242084 | |
Nummer fabrikant | 307517 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
434,00 €
€ 248,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 453,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 545,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 27 mm |
Opname | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 kort |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 34 mm |
Vorm | A | A | A |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HPC; HSC |