{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | DIN 69893; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Koelkanaalboring | nee | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307504 16 | |
EAN/GTIN | 4067263265436 | |
Nummer fabrikant | 307504 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hydrodehnhouder Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 kort, Span-⌀D1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 545,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
434,00 €
€ 248,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 453,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 38 mm | 38 mm |
Opname | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Buiten-⌀ D | 34 mm | 50 mm | 50 mm |
Vorm | A | A | A |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | HSC | HSC |