{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 50 mm | |
Span-⌀ D1 | 50 mm | |
Opname | HSK-A 100 A = 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 120 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 30 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 50 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 50 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 306678 50 | |
EAN/GTIN | 4045197290458 | |
Nummer fabrikant | 306678 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meskopopname, HSK-A 100 A = 100, Doorn-⌀ d1: 50mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 224,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
195,00 €
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
497,00 €
€ 283,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 228,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 189,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Doorn-⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vorm | A | ADB | ADB | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname |