{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 50 mm | |
Span-⌀ D1 | 50 mm | |
Opname | SK 50 A = 160 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 120 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 30 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 50 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 50 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 301150 50 | |
EAN/GTIN | 4045197285867 | |
Nummer fabrikant | 301150 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring 50 mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
497,00 €
€ 283,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 195,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 228,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 224,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 189,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 A = 160 | SK 50 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 kort | SK 50 kort |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | 70 mm | 70 mm | 100 mm | 70 mm | 70 mm |
Buiten-⌀ D | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 128 mm |
Vorm | ADB | ADB | A | A | A | A |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |