Combi-freesopsteekdoorn, HSK-A 100 A = 160, Doorn-⌀ d1: 40mm

Artikelnummer: 306290 40
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 40 mm
Span-⌀ D1 40 mm
Opname HSK-A 100 A = 160
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 70 mm
Freesdoornlengte L3 met meeneemring 27 mm
Freesdoornlengte L4 41 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 40
Reserve-meeneemring nr. 309870 40
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 40
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 306290 40
EAN/GTIN 4045197290113
Nummer fabrikant 306290 40

Omschrijving

Execuţie:

Cu orificiu pentru cip RFID/baluff. Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor frontale şi a capurilor de frezat cu canal longitudinal sau transversal.

Livrare:

Inclusiv clavetă, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei Cod 309860.

Accesorii opţionale:

Conductă cu lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840, şurub de fixare la freză, pentru răcirea interioară Cod 309861.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.