Combi-freesopsteekdoorn, HSK-A 100 A = 160, Doorn-⌀ d1: 32mm

Artikelnummer: 306290 32
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ dornului d1 32 mm
⌀ de prindere D1 32 mm
Opname HSK-A 100 A = 160
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Lungime activă dimensiune A 160 mm
⌀ exterior D 58 mm
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare 24 mm
Lungimea dornului de frezare L4 38 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 32
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 32
cheie specială recomandată Cod 309840 32
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 306290 32
EAN/GTIN 4045197290106
Nummer fabrikant 306290 32

Omschrijving

Execuţie:

Cu orificiu pentru cip RFID/baluff. Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor frontale şi a capurilor de frezat cu canal longitudinal sau transversal.

Livrare:

Inclusiv clavetă, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei Cod 309860.

Accesorii opţionale:

Conductă cu lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840, şurub de fixare la freză, pentru răcirea interioară Cod 309861.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.