{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Opname | HSK-A 100 A = 160 | |
Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 22 mm | |
Nuttige lengte LN | 70 mm | |
Reserve-ER-mini-moer nr. 309650 | 16 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305723 16 | |
EAN/GTIN | 4062406110741 | |
Nummer fabrikant | 305723 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER-spantanghouder Mini slank, HSK-A 100 A = 160, voor ER-spantang-maat: 16
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 289,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
293 stuks direct leverbaar
212,00 €
€ 155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 239,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 221,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 130,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
159,00 €
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Balluff-chip-boring | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Reserve-ER-mini-moer nr. 309650 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |
Nuttige lengte LN | 70 mm | 64 mm | 70 mm | 94 mm | 33 mm | 64 mm | 70 mm |