{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 16 mm | |
Span-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 22 mm | |
Nuttige lengte LN | 70 mm | |
Reserve-ER-mini-moer nr. 309650 | 16 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305717 16 | |
EAN/GTIN | 4062406422561 | |
Nummer fabrikant | 305717 16 |