{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 40 | |
Opname | HSK-A 100 lang | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305486 40 | |
EAN/GTIN | 4045197945808 | |
Nummer fabrikant | 305486 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder vernikkeld 40
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 146,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 120,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 lang | HSK-A 63 lang | HSK-A 100 lang | HSK-A 63 lang | HSK-A 100 lang | HSK-A 63 lang |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Buiten-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vorm | A | A | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |