ER-spantanghouder 40

Artikelnummer: 305397 40
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 20000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 40
Opname HSK-A 63 lang
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 20000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 3 mm - 26 mm
Afkoppellengte A-maat 120 mm
Buiten-⌀ D 63 mm
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 305397 40
EAN/GTIN 4045197712202

Omschrijving

Uitvoering:

Met balluff/RFID-chip-boring.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Doorgang opgeboord (zonder stelschroef).
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

Levering:

inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen