{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 40 | |
Opname | HSK-A 63 A = 130 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 130 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305437 40 | |
EAN/GTIN | 4045197870063 | |
Nummer fabrikant | 305437 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-spantanghouder, HSK-A 63 A = 130, voor ER-spantang-maat: 40
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 119,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 198,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Afkoppellengte A-maat | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Buiten-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |