{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 40 | |
Span-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Opname | SK 50 A = 130 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 130 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 40 | |
Reservemoer HOLEX nr. 309580 | 40 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300575 40 | |
EAN/GTIN | 4045197830302 | |
Nummer fabrikant | 300575 40 |