Spantanghouder, extra slank met binnenkoeling 1-6 mm

Artikelnummer: 304982 1-6
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 1 mm - 6 mm
Opname HSK-A 63 A = 120
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
Buiten-⌀ D 44 mm
Balluff-chip-boring ja
Nuttige lengte LN 30 mm
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 304982 1-6
EAN/GTIN 4250261554156
Nummer fabrikant 310 2006 663 1

Omschrijving

Uitvoering:

  • HSK-functievlakken bewerkt.
  • Schachten speciaal bewerkt.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen,geen spanmoer nodig!

Voordeel:

Groot werkgebied en geoptimaliseerde contour voor verminderde trillingen. Koeling door middel van spantang, door het gereedschap of langs de schacht.
Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

Levering:

Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

ALBRECHT spantangen nr. 309572 en 309573.
Dopsleutel nr. 309890, GARANTspantang nr. 309563.