Weldonhouder, HSK-A 100 A = 160, Span-⌀ D1: 8mm

Artikelnummer: 304417 8
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 20000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 8 mm
Opname HSK-A 100 A = 160
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 20000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 8
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 304417 8
EAN/GTIN 4062406422226
Nummer fabrikant 304417 8
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Tip:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.