{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | HSK-A 100 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 35 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 10 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 304417 10 | |
EAN/GTIN | 4062406422233 | |
Nummer fabrikant | 304417 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weldonhouder 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 140,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
163,50 €
€ 129,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 177,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 193,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1 |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Buiten-⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |