{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 14 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 44 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 304402 14 | |
EAN/GTIN | 4045197289308 | |
Nummer fabrikant | 304402 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder met koelkanaalboring 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 167,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 115,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 135,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Buiten-⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vorm | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |