{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 35 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 10 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 304402 10 | |
EAN/GTIN | 4045197289285 | |
Nummer fabrikant | 304402 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder met koelkanaalboring 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 167,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 115,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 135,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 189,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vorm | A | A | A | A | A | A |
Span-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |