{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 8 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 304398 8 | |
EAN/GTIN | 4045197944399 | |
Nummer fabrikant | 304398 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder met koelkanaalboring 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 140,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 147,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 131,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 193,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 63 | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Buiten-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vorm | A | A | A | A | A | A |
Span-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |