{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 304398 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944436 | |
Nummer fabrikant | 304398 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhouder met koelkanaalboring 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 135,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 167,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 119,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 189,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vorm | A | A | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |