{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 65 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 25 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 304397 25 | |
EAN/GTIN | 4045197709264 | |
Nummer fabrikant | 304397 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 147,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 140,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Buiten-⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Vorm | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |