{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 18 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 304397 18 | |
EAN/GTIN | 4045197709240 | |
Nummer fabrikant | 304397 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 119,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 167,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 135,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |