{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | HSK-A 63 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 110 mm | |
Buiten-⌀ D | 72 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 32 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 304278 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944375 | |
Nummer fabrikant | 304278 32 |