Weldonhouder met koelkanaalboring, HSK-A 63 kort, Span-⌀ D1: 12mm

Artikelnummer: 304278 12
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 20000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname HSK-A 63 kort
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Vorm A
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 20000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 42 mm
Reservespanschroef nr. 309900 12
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 304278 12
EAN/GTIN 4045197944313
Nummer fabrikant 304278 12

Omschrijving

Uitvoering:

Met afsluitbare koelkanaalboringen.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Tip:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Weldonhouder met koelkanaalboring, HSK-A 63 kort, Span-⌀ D<sub>1</sub>: 12mm

Weldonhouder met koelkanaalboring, HSK-A 63 kort, Span-⌀ D1: 12mm

op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 110,00
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 106,50
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 133,00
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
€ 84,00
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
151,50 €
€ 111,00
Opname HSK-A 63 kort HSK-A 63 kort HSK-A 63 kort HSK-A 63 kort HSK-A 63 kort
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Afkoppellengte A-maat 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Vorm A A A A A
Span-⌀ D1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 20000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 6,3 bij 20000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1
Verspaningsstrategie HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC